最高使用圧力(MPa)0.93処理空気量(L/min(ANR))750(空気圧力0.7MPa時)全長(mm)231質量(kg)0.78材質(本体)アルミダイカスト管接続口径Rc1/2取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01エレメント型式E-40MM捕集効率(%)99.9999ドレン貯容量(cm3)90設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付