排気機構リリーフタイプ
管接続口径Φ6mm
材質【バルブ】合成ゴム+アルミ合金、【調圧スプリング】ピアノ線
質量(kg)0.041
材質(本体)樹脂
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5〜60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)1
表面処理【調圧スプリング】亜鉛めっき
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(Oリング)合成ゴム
材質(プラグ)樹脂
材質(ボンネット)樹脂
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
給油不可
ろ過度(μm)5
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
設定圧力単位MPa