コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの ルブリケータ
ルブリケータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68488147
品番
L150-01
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。
最高使用圧力(MPa)
0.93
質量(kg)
0.17
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5〜60
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(ボウル)
ポリカーボネート
使用油
タービン油1種(ISO VG32)相当品
ケース
-
ルブリケータ油排出口
ドレンコック付
貯油量(mL)
25