小形圧力計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68488183 品番 G1-20A
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。
新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。

使用流体空気(清浄空気5μm以下) 配管接続口径R1/8 表示圧力範囲(MPa)0〜1.0 最高使用圧力(MPa)0.93 精度F.S.4% 使用温度範囲(℃)5〜60 外径(Φmm)20(目盛板外径) 質量(g)7 材質(本体)樹脂(PPS) 配管下配管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68488192
2019-10-16
用途:
製品への組み込み

想像以上に小さくてびっくりしましたが、見やすくて使いやすいです。

対象商品:
68488183
2017-09-27
用途:
圧力容器の空気圧表示
その他業種

小型で見やすくて良いですし、取付も問題なく出来ました。SMC製より良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする