- 水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ 68488813 - 水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ 68488813 - 水性フレッシュワイド ニッペホームプロダクツ 68488813

水性フレッシュワイド

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 68488813 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群!
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
浴室・台所・部屋の壁や天井など。
屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。
アクアホワイト 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7〜2 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) トラスコ品番827-9493 容量(L)0.2 主成分アクリルエマルション 主な用途浴室・台所・部屋の壁や天井、屋内外のしっくい・スレート・コンクリート 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
注意
ビニールクロスの上から塗装されますと、壁紙に含まれる可塑剤が塗料と反応してベタつきが発生します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
キッチンボードの代わりとして、ケイカル板の塗装に。
農・林・水産業

ベージュと銘打ってますが、どちらかと言うとグレー系です。もう少しベージュ寄りかと思いましたが、モニターで見る色よりもグレー寄りでした。
しかし、普通のグレーよりは温かみがあるグレーかな。
マスキングテープをしたら塗装が剥がれました。塗装自体が初めてだったので、マスキングテープの粘着力でもダメだったとは。。タッチアップすればいいだけの話ですけどね。

対象商品:
68489723
2023-10-17
用途:
機械用塗装に

画面で見るよりも 意外と明るい感じで よかったです。今回は水性でしたけど 満足いくものでした。

対象商品:
68490685
2023-12-08
用途:
塗装
卸売・小売業

今まで購入していたホームセンターに取り扱いがなくなり、塗装作業の途中で無くなってしまったので作業が中断してとても困りました。
モノタロウさんに注文したら翌日に届けていただきとても助かりました。
ニッペさんの塗料は乾きもよく、仕上がりがきれいなので重宝させていただいております。

対象商品:
68489644
2022-09-13
用途:
看板制作
製造業

ホームセンターには売っていないので助かりました!!

対象商品:
68490983
2021-10-12
用途:
ドアの塗装
桜井車体工業有限会社 様

きれいに色が出て仕上がりもきれいに塗装ができました

対象商品:
68488761
2021-07-05
用途:
DIY…古い木製家具の塗り替えリメイク用
その他業種

アートイエローの「半艶」は控えめで適度な光沢がとても良かったです。アップルグリーンは「半艶」と言うより「艶の少ない艶あり」の感じでした。

対象商品:
68489696
2021-04-28
用途:
外壁(サイディング)の塗装

ベランダの手すりの錆が長年にわたり雨で外壁に流れ、悲惨な状況でした。錆の上から塗装しましたが、2年ほど経過しても錆が浮いてくることもなく大満足です。今回は別の外壁塗装用に購入しました。

対象商品:
68489696
2021-07-27
用途:
木工家具の塗装
建設業・工事業

愛用してます、一回塗りでは下地隠しがイマイチだがのびは良いと思います、色調も気に入っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする