高視認 イージーフレックスパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68489968 品番 VE325SITA5L
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。

オレンジ サイズ5L 混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル ウエスト(cm)105〜115 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-8858 種別パンツ 質量(g)550 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)78
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする