曜日別特売
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330

 

270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330
270610511 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 68490330

ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード68490330品番270610511
参考基準価格(税別)¥13,627販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!

組成
(アンダーラグ)表面:ポリエステル 中材:高反発ウレタンフォーム 裏面:ポリエステル (冷感敷きラグパッド) 表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%
中材:ポリエステル
裏面:ポリエステル
用途ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。グレー寸法(cm)約185×240洗濯方法ウォッシャブル(ラグパットのみ)
注意
※ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする