※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WXA03-800J 高圧管継手 イハラサイエンス 68491075 WXA03-800J 高圧管継手 イハラサイエンス 68491075

高圧管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68491075 品番WXA03-800J
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高圧管継手の特長
・油圧用の中高圧配管用の継手です。
・スケジュール管に対応しています。
・品種が豊富にそろっています。
・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
接続される鋼管の種類
・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL

形状クロス 質量(kg)0.25 タイプWXA 寸法L(mm)26.5 シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手) 呼び径(B)3/8 in、17.8mm 寸法A(mm)13.5 寸法D(mm)12.7 寸法C(mm)13 寸法M(mm)27 スケジュールSch.80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする