曜日別特売
RCS2206UEL 春夏 エコ帯電防止 長袖シャツ ミドリ安全 68494886

春夏 エコ帯電防止 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
サイズL
内容量1着注文コード68494886品番RCS2206UEL
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。グリーンサイズL混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-7288種別長袖シャツ質量(g)280胸囲(cm)112着丈(cm)80JIS規格帯電防止作業服JIS適合品裄丈(cm)81アズワン品番65-1284-89
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする