※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・配管形式
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
リード線(m)
-
配管形式
(-) 標準形
注文コード
68495824
品番
MY1HT63TF-250L
参考基準価格(税別)
¥543,070
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ追記号
-
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動