曜日別特売
GS2373UES 春夏 綿100%長袖シャツ ミドリ安全 68499445

春夏 綿100%長袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトブルー
サイズS
内容量1着注文コード68499445品番GS2373UES
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
汗や油汚れも落ちやすい生地です。運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ライトブルーサイズS混率(%)綿100、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-4229種別長袖シャツ質量(g)350胸囲(cm)104着丈(cm)75裄丈(cm)74.5アズワン品番65-1274-09
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68499427
2019-10-23
用途: 工場で
製造業

切削加工のため綿100%を着ていますが、洗濯しても予想してたよりもしわしわになりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする