LPT410BR22.5 女性用 ウレタン底安全靴PT410 ミドリ安全 68499847

女性用 ウレタン底安全靴PT410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード68499847品番LPT410BR22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。

用途建設業。製造業。サイズ(cm)22.5ブラウントラスコ品番857-5529材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)630JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>E合格甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は23.5cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする