ミドリ安全
女性用 ウレタン底安全靴PT410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68499892
品番
LPT410BR25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途
建設業。製造業。
サイズ(cm)
25
色
ブラウン
トラスコ品番
857-5534
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底
形状
ローカット
種類
安全靴
標準質量(g/片足)
630
JIS規格
JIS T 8101 革製L種<軽作業用>E合格
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は23.5cmを基準にした標準質量です。