Igus(イグス)
ガイドブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68500330
品番
WJ200QM-01-06-AL
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
DryLin R W ピローブロック、iglidur R J200 スライドエレメント付き
仕様
●静定格荷重:420N●コード番号:192-5618
アズワン品番
65-7938-82
ブロック幅W(mm)
18
ブロック長さ(mm)
19