SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500445
品番
BEF-KHZ-RT1-25
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピストン径が 8 → 25 mm の丸型ボディシリンダに取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール、亜鉛キャスト●コード番号:225-0069
アズワン品番
65-7311-89