※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)440
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68500794
品番MY1H25-440HZ-A93L
 
参考基準価格(税別)¥141,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2684種類から選べます
他の種類を見る