曜日別特売
EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940

EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940
EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940
EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940
EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940
EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940
EA115MY-21 45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ 68501940

45x105x230mm スプレーボトル マグネット付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68501940品番EA115MY-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

マグネットが付く壁面に簡単収納。
ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。
ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。
サッと脱着できるので家事がスムーズ!
アルコール可

仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃容量(L)0.4アズワン品番65-9245-60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする