エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68501967
品番
EA758XN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様
定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20〜40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)
AC100〜200
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
12800
アズワン品番
65-9277-25
光色
昼光色
電球の種類
LED