330x215x105mm テーブル 軽量/折畳式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68502046 品番EA913YA-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,554
販売価格(税別)
4,140

収納ケース付で持ち運びに便利。
軽量・コンパクトに収納。ピクニック、ツーリング等に最適。
天板には耐食、耐摩耗性に優れたアルマイト加工。

仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):330×215×105(H)mm(50×40×300(L)mm)●重量(g):500●材質:天板・脚部/アルミニウム剛毅(表面加工=アルマイト)●耐荷重:10kg(均等)●組立簡単、本体と脚の一体化構造 アズワン品番65-9309-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする