エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
DC10.8V 3/8"DR ラチェットレンチ 充電式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68502247
品番
EA813SP-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,400
販売価格(税別)
¥
34,000
バスケットに入れる
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:0〜220回/分●サイズ:289×60×54mm●重量:0.97kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●最大トルク:49N・m●差込角:3/8"●無段変速
アズワン品番
65-9285-72