FFCコネクタ変換基板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68502904 品番CK-46
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

FFCコネクタをシングルインラインに変換する基板
FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。
コネクタは実装済みで、すぐにユニバーサル基板やブレッドボードで使用できます。
はんだ面側は、2mm□のPADになっています。

仕様●サイズ:40.64×17.14mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●コネクタ:FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)●FH12-16S-0.5SH(55)ヒロセ電機製 アズワン品番67-0394-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする