TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の LAN製品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 Cat3 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
68503358
品番
1-338088-6
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールドなし●方向:垂直●長さ:15.55mm●幅:14mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:186-4824
規格
CAT3
アズワン品番
65-7710-93