※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68503499
品番
LEFB32T-300-S3C5171
参考基準価格(税別)
¥95,220
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
標準仕様
ストローク(mm)
300
サイズ
32
取付方式
ねじ取付形
ケーブル長(m)
I/O:1.5
軸数
単軸用
リード(mm)
相当:48
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ種類
ステップモータ(サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
3
モータオプション
ロックなし
オートスイッチ取付金具
なし
位置決めピン穴
ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
あり