松下車輌産業
松下車輌産業の トラック輸送・運送用品
松下車輌産業の ラッシングベルト
ラチェットバックル式ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
50
破断強度(kg)
フック:5000、ベルト:5000
注文コード
68503955
品番
LBR805-CF10-50CF_クロスフック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・破断強度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。
用途
ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。
タイプ
重荷重用、端末金具:クロスフック
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
固定側:1/巻取側:5
破断強度(kg)
フック:5000、ベルト:5000
ベルト厚(mm)
3.5
注意
※運送時に緩まないように、確実に固定しご使用ください。
※入荷時は金具にベルトは通ってませんので、お客様で組立をお願いします。
※受注生産品につき多少納期は前後します。また、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできません、
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません