曜日別特売
HR-CR-3-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-CR-3-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504050
HR-CR-3-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504050
HR-CR-3-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504050
HR-CR-3-15-3 ハンガーラック キャンプラックHRCR キタジマ 68504050

ハンガーラック キャンプラックHRCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品7日以内出荷とは
内容量
1セット
間口(cm)
150
高さ(cm)
150
注文コード
68504050
品番
HR-CR-3-15-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。
前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。
キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」
といったご要望から製品化したスチールラックです。
サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい
時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので
大変便利なスチールラックです。

高さ(cm)
150
間口(cm)
150
色
黒
奥行(mm)
450
耐荷重(kg/段)
70(天板除く)
棚段数
3段(天地含)
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(1.05MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする