萩原
上級 引目織 い草カーペット 谷川
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(cm)
約87×174/江戸間1帖
約87×174/江戸間1帖
約174×174/江戸間2帖
約174×261/江戸間3帖
約261×261/江戸間4.5帖
約261×352/江戸間6帖
約352×352/江戸間8帖
約440×352/江戸間10帖
約191×191/本間2帖
約191×286/本間3帖
約286×286/本間4.5帖
約286×382/本間6帖
約382×382/本間8帖
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68504655
品番
158002100
参考基準価格(税別)
¥3,627
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
畳表と同じ引目織りの上敷き
用途
畳と同じ織り方の「引目織り」は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らか。ごみがたまりにくく、お手入れしやすいのも特徴です。なかなか変えられない古くなった畳の上に敷いたり、新築や賃貸での畳の日焼けや汚れの防止など、上敷きを使って畳を保護することで和室をより長くきれいな状態で使っていただけます。
仕様
●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし
材質
表面:い草100% 引目織 、 縁:No.3 四方縁
厚さ(mm)
3
寸法(cm)
約87×174/江戸間1帖
機能
抗カビ・消臭
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません