曜日別特売
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741

 

158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741
158002330 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 68504741

上級 引目織 い草カーペット 谷川

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約191×286/本間3帖
内容量1枚注文コード68504741品番158002330
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

畳表と同じ引目織りの上敷き

用途畳と同じ織り方の「引目織り」は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らか。ごみがたまりにくく、お手入れしやすいのも特徴です。なかなか変えられない古くなった畳の上に敷いたり、新築や賃貸での畳の日焼けや汚れの防止など、上敷きを使って畳を保護することで和室をより長くきれいな状態で使っていただけます。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし材質表面:い草100% 引目織 、 縁:No.3 四方縁厚さ(mm)3寸法(cm)約191×286/本間3帖機能抗カビ・消臭
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする