Amphenol Industrial インサートモジュラコネクタは、市場標準と互換性があります。コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームに収められていて、お客様の個別の要求に応じて配置することができます。このオスモジュールには、2 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 1000 V