曜日別特売
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865

 

158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865
158012160 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 68504865

【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)約286×382/本間6帖
内容量1枚注文コード68504865品番158012160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自分でカットできるい草上敷き

用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。ハサミで切って使えるフリーカット仕様で、柱や大きくて動かせない家具などがあっても、その部分だけカットすればお部屋にぴったりのサイズに。縁と同柄の補修用テープ付きで、カットしたところもきれいに隠せて自然な仕上がりに。表面には、はっ水加工がされており水に強く、子どもやペットのいる家庭にもおすすめです。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし材質表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)厚さ(mm)4寸法(cm)約286×382/本間6帖機能はっ水加工、フリーカット
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする