※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505039
品番
ARG20-02G3H-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取付
オプション:セットナット付(パネルマウント用)
タイプ
逆流機能付:逆流機能なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
圧力
0.05〜0.85MPa設定
角度(°)
圧力計取付:180
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ