AMPHENOL
AMPHENOLの LAN製品
AMPHENOLの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(700個)
注文コード
68505090
品番
RJE392881410
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943
アズワン品番
65-7502-96
プラグタイプ
8P8C