セミスーパークールスラブ電気泳動装置 ツイン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68505126 品番BE-14R
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

プレートサイズ 200×200mm
ドライストリップ18cm対応

仕様●ゲルサイズ(mm):幅185×最大泳動距離180×厚1●プレートサイズ(mm):幅200×高200●外寸(mm):幅267×奥行123×高220●バッファ量(mL):約800●重量(g):約1,500●セット内容:ツイン泳動槽一式(内部槽・外部槽・リード線(+)(-))、泳動プレート 幅200×高200mm 切込タイプ:2枚、泳動プレート 幅200×高200mm 1tスペーサー付:2枚、サンプルコウム 2D専用1マーカー付(IPGゲル対応):2枚、専用ゲル作製器(2枚用):1台、仕切板 200×210×0.3t:3枚 アズワン品番65-9539-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする