単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68505650 品番 6316-2Z
参考基準価格(税別)¥13,470 販売価格(税込) ¥14,738
販売価格(税別)
13,398

金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

仕様使用温度範囲(℃):-30〜120、精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-100μm、回転精度普通公差、軸受両端鋼板シールド、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:フランス、コード番号:384-9347 幅(mm)39 外径(mm)170 アズワン品番67-2370-07 内径(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする