SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
単列深溝玉軸受 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505729
品番
6407
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様
シール:開放型、使用温度範囲(℃):-40〜120、精度等級:ISO 492 普通公差、開放型、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:フランス、コード番号:390-6367
幅(mm)
25
外径(mm)
100
アズワン品番
67-2370-21
内径(mm)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方