仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。
適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960
耐荷重(kg)クランプ:54
対応クランプ圧調整:可能
クランプ幅(mm)70
全長(cm)154(高さ最大調節時)
クランプ径(Φmm)23〜76※エアロチューブを含む
高さ調整範囲(mm)クランプ:740〜1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64〜122(クランプを下側に取り付けた場合)
可動範囲(°)クランプ:360