ParkTool(パークツール)
ParkTool(パークツール)の サイクルハウス・サイクルスタンド
ParkTool(パークツール)の 修理・メンテナンス用スタンド
クランプキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505791
品番
PRS-33FC
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
PRS-33.2、PRS-33にクランプを追加するためのキット。クランプは任意の高さに固定することができます。
付属品
取付用金具付
適合
補修用クランプカバー:#1960
適合機種
PRS-33、PRS-33.2
クランプ幅(mm)
70
クランプ径(Φmm)
23〜76
可動範囲(°)
クランプ:360