※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 68506173 - ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 68506173 - ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 68506173 - ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 68506173 - ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 68506173 - ラッカースプレーAC ニッペホームプロダクツ 68506173

ラッカースプレーAC

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) アイボリー 注文コード68506173 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど17種類から選べます 他の種類を見る

エアゾール式なので、塗りにくいところも手軽に塗れます。
可変ノズル使用(楕円)。

用途
自転車・シャッターなどの鉄部・木部に。(床は除く)
建築工事、土木工になどのマーキングに。
アイボリー 主な用途鉄部、木部 使用場所屋外用 油性 or 水性油性 乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4〜0.8 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

塗りやすく乾きが速い ラッカースプレーAC
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68506182
2016-12-15
用途:
スプレーペイント画
team-deep 様 (建設業・工事業)

一般のイエローより少し明るいが、スプレーキャップの色とは程遠いもっとキャップの色に近いかレモンイエロー色を出してほしい!

対象商品:
68506216
2016-09-29
用途:
バイクの塗装

メタリックシルバーは明るくてとてもいい色でした。

対象商品:
68506331
2016-11-28
用途:
塗装

高価。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする