サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
BK SUS フランジボタンCAP 3×5 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
68506858
品番
A0-02-3100-0030-0050-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,787
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:0
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M3
仕様
●コード番号:242-1761
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
5
ねじ径
M3
アズワン品番
67-1890-27