油性密着強化下塗シーラー透明

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 68508912 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,576 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。
浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。
劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。

使用場所屋外用 用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。 仕様うすめずに塗ってください 透明 容量(L)1 主成分特殊アクリル樹脂 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦 危険等級V 乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)【コンクリート、モルタル面】約4〜6、【押出成形セメント面】約9〜16 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68508912
2021-12-19
用途:
浴室塗装コンクリ部分下塗り
有限会社平井電設 様

やはり下塗りは大事です。上塗り塗装をすると吸い付く様に綺麗に塗れます。出来映えの善し悪しは下地処理で決まります。

対象商品:
68508912
2019-04-21
用途:
車庫の床部分の補修用

車庫の床を塗装して使っていますが、部分的に剥げた所の補修用に買いました。品物の性能には十分満足できるものでしたが、部分的な補修に使うので、この半分位の容量の品物があれば、なお良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
68508912
2018-05-11
用途:
古くなったベランダのモルタル床の防水塗装下塗り用に使用。
その他業種

上塗り塗料にニッペの水性コンクリートカラーを使ったので、それとの
相性も考慮して同じニッペの油性シーラーを採用。乾燥性も良く上塗り
塗料との相性は大変良かった。素人作業だが極めて綺麗に仕上がった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする