曜日別特売
- 水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 ニッペホームプロダクツ 68508964

- 水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 ニッペホームプロダクツ 68508964
- 水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 ニッペホームプロダクツ 68508964
- 水性ヤニ・シミ止めシーラー白色 ニッペホームプロダクツ 68508964

水性ヤニ・シミ止めシーラー白色

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1.6L)
内容量1缶(1.6L)注文コード68508964品番-
参考基準価格(税別)¥10,376販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。

用途
屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)【ビニール壁紙】14~18、【砂かべ、繊維かべ】7~14仕様うすめずに塗ってください容量(L)1.6主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 木製ドアの塗装
製造業

木製ドアで、仕上げ後にヤニが浮いてきました。 その上に当商品を塗って、再度、上塗りをしたところ、ヤニが止まりました。 乾燥も1時間もかからず作業性が良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 68508964
2019-05-01
用途: 伸びが今一。
建設業・工事業

ジプトーンの下地として使いましたが、ローラーの伸びが今一です。もう少し柔らかくても良いような気がしました。色は問題ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする