※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510023 - 水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510023 - 水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510023 - 水性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510023

水性つやありEXE

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 68510023 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。
乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。

カカオブラウン 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)0.2 主な用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性つやあり、耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68510057
2022-11-07
用途:
展示用の機器の木部への塗装
静岡県立浜松工業高等学校 様 (教育・研究機関)

使用する部分が少量であり、白色と混ぜての用途も考え0.2Lにした。使い切り出来て経済的だった。

対象商品:
68510242
2018-07-16
用途:
ブロック塀

購入してさっそくブロック塀の塗装を行いました
安く手に入って得した気分です

1人が参考にしています
対象商品:
68510267
2017-11-02
用途:
塗装作業

雨戸を補修に使用しました。一回塗ではむらが出るので二回塗が必要でした。水性はどうかと思いましたが、垂らしてすぐ拭くとおちるし、乾きも早く使いやすいです。お勧めです。

対象商品:
68510346
2017-01-10
用途:
家のペンキ塗り

買い物に行く時間がないので利用しています.近くのホームセンターより安いです.

対象商品:
68510355
2020-07-05
用途:
屋外の木枠の塗装

色が思った以上に赤が強かった。やはり、モノを見たうえで注文すべきだと反省した。

対象商品:
68510276
2015-04-16
用途:
研磨機械の美化、錆止め
中谷グラインド 様

綺麗に艶も出て満足です。
継続して購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする