ミドリ安全
ミドリ安全の その他用途・機能別靴
ミドリ安全の 舗装靴
舗装工事用安全靴 VR235
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68511686
品番
VR23525.0
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。
サイズ(cm)
25
色
ブラック
用途
建設業。
トラスコ品番
857-9074
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
安全靴
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)
1730
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格
靴底
合成ゴム1層底
材質(先芯)
鋼
材質(インソール)
EVAカップインソール
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。