mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 作業用スニーカー/シューズ
OD100GTX 7(ウォーキング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68512885
品番
B1GA1700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
GORE-TEX搭載モデル。よりフィットした履き心地に。
サイズ(cm)
22.5
色
58:ブラウン
足幅
3E相当
形状
ローカット
種類
ウォーキングシューズ
材質(アッパー)
合成繊維、人工皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約370(26cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー