任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品GTL-101×2、クイックスタートガイド×1、CD(取扱説明書+ソフトウェア)×1、電源コード×1 インターフェースUSBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み 注文コード68513953 品番AFG-2105
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は付属品・インターフェースなど15種類から選べます 他の種類を見る

DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。

付属品GTL-101×2、クイックスタートガイド×1、CD(取扱説明書+ソフトウェア)×1、電源コード×1 質量(kg)約2.5 電源電圧AC100〜240V、50〜60MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×100×293 信号形式正弦波、方形波(パルス波)、ランプ波(三角波)、ノイズ、任意波形 分解能0.1Hz 機能スイープ・変調機能、周波数カウンタ 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、 ARB(任意波形) インターフェースUSBデバイスポート、PCコントロールおよび波形データの取り込み 周波数範囲0.1Hz〜5MHz 保存温湿度範囲保存温度:-10℃〜70℃、相対湿度:≦70% 波形(任意)振幅分解能:10ビット、サンプルレート:20MS/s、繰り返しレート:10MHz、波形メモリ長:4Kポイント 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)約25 使用環境条件仕様保証温度:18℃〜28℃、操作温度:0℃〜40℃、相対湿度:≦80%(0℃〜40℃)、≦70%(35℃〜40℃) 設置カテゴリ: CAT U オフセット最大±5Vpk(50Ω負荷、≦20MHz)、最大±2.5Vpk(50Ω負荷、20〜25MHz) アズワン品番1-2758-03 メモリー機能保存・呼出:パネル設定10個、任意波形10個 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ スイープ機能直線または対線スイープ、上昇または下降スイープ。スイープ時間:1ms〜500s、外部トリガでスイープ開始可能 変調方式
関連資料:
注意
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする