シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
TeSys F - set of connections - 3P - reve
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68514409
品番
LA9FJ976
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2602
アズワン品番
65-7288-67