775-18-170 立上りUパイプ カクダイ 68517315

立上りUパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68517315品番775-18-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

パイプ・先端器具
上向きパイプ

材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする