カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
壁付2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522407
品番
125-005-BR
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31〜32
色
カッパーブラウン
適合壁厚(mm)
10〜20