曜日別特売
H-101MB ハット型ヘルメット 54cm~57cm Kawasumi(川住製作所) 68523046

メイン

H-101MB ハット型ヘルメット 54cm~57cm Kawasumi(川住製作所) 68523046
H-101MB ハット型ヘルメット 54cm~57cm Kawasumi(川住製作所) 68523046
H-101MB ハット型ヘルメット 54cm~57cm Kawasumi(川住製作所) 68523046
H-101MB ハット型ヘルメット 54cm~57cm Kawasumi(川住製作所) 68523046
H-101MB ハット型ヘルメット 54cm~57cm Kawasumi(川住製作所) 68523046

ハット型ヘルメット 54cm~57cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モカブラウン
内容量1個注文コード68523046品番H-101MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!
適応サイズ 54cm以上57cm未満 少し小さめのサイズです。
調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。
頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!
ツバ部360度で万が一の転落時頭を守ります。
着脱はワンタッチバックル!
内側は便利な着脱式クッション!
おしゃれな形とカラー!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!

材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPSモカブラウン質量(g)(約)264適合寸法(cm)54以上57未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする