メイン

H-101WR ハット型ヘルメット 54cm〜57cm Kawasumi(川住製作所) 68523055 H-101WR ハット型ヘルメット 54cm〜57cm Kawasumi(川住製作所) 68523055 H-101WR ハット型ヘルメット 54cm〜57cm Kawasumi(川住製作所) 68523055 H-101WR ハット型ヘルメット 54cm〜57cm Kawasumi(川住製作所) 68523055

ハット型ヘルメット 54cm〜57cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68523055 品番 H-101WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!
適応サイズ 54cm以上57cm未満 少し小さめのサイズです。
調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。
頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!
ツバ部360度で万が一の転落時頭を守ります。
着脱はワンタッチバックル!
内側は便利な着脱式クッション!
おしゃれな形とカラー!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!

材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS ワインレッド 質量(g)(約)264 適合寸法(cm)54以上57未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする