メイン

H-103WH シールド付きヘルメット 54cm〜60cm Kawasumi(川住製作所) 68523098 H-103WH シールド付きヘルメット 54cm〜60cm Kawasumi(川住製作所) 68523098 H-103WH シールド付きヘルメット 54cm〜60cm Kawasumi(川住製作所) 68523098 H-103WH シールド付きヘルメット 54cm〜60cm Kawasumi(川住製作所) 68523098 H-103WH シールド付きヘルメット 54cm〜60cm Kawasumi(川住製作所) 68523098

シールド付きヘルメット 54cm〜60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68523098 品番H-103WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!
適応サイズ 54cm以上60cm未満。
調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。
前面・背面にベンチレーションが空いているので通気性◎!
田舎民必見!前面のシールドで小さな虫や雨から顔を守ります!
着脱はワンタッチバックル!
内側は便利な着脱式クッション!
バイクヘルメットのようなクールな形!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!

材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS ホワイト 質量(g)(約)395 適合寸法(cm)54以上60未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする